SIRENA - SIR28548 LD 145 F EXL E14 V24 DCAC8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 49 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Colore - Verde
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152285486
Codice prodotto
SIR28548
Cod. produttore
28548
Produttore
SIR
Base:
E14
Lunghezza:
49 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Verde
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V24 DCAC8


