SIRENA - SIR28545 LD 145 F EXL E14 V24 DCAC5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 49 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Colore - Giallo
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152285455
Codice prodotto
SIR28545
Cod. produttore
28545
Produttore
SIR
Base:
E14
Lunghezza:
49 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Giallo
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V24 DCAC5