SIRENA - SIR28325 E-LITE RGB LED FLASH QC M12 V24 DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 7
Colore del corpo - Grigio
Numero di modalità - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152283246
Codice prodotto
SIR28325
Cod. produttore
28325
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
7
Colore del corpo:
Grigio
Numero di modalità:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnale acustico incorporato:
no
Dispositivo luminoso a LED multicolore. E-LITE RGB LED è disponibile in versione a luce fissa E-LITE RGB LED STEADY oppure a luce lampeggiante E-LITE RGB LED FLASH. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 E-LITE RGB LED QC M12 oppure con cavo da 1m E-LITE RGB LED CABLE.