SIRENA - SIR27791 TWS SOUNDER MDA V48AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 75 mm
Colore - Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277917
Codice prodotto
SIR27791
Cod. produttore
27791
Produttore
SIR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
75 mm
Colore:
Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...48 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC