pagina iniziale

SIRENA - SIR27744 TWS XENON GRE V110AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277443

Codice prodotto

SIR27744

Cod. produttore

27744

Produttore

SIR

Funzione:

Luce flash

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...110 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...110 V

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

Xeno

Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°