pagina iniziale

SIRENA - SIR27721 TWS FLASH BLU V24/240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277214

Codice prodotto

SIR27721

Cod. produttore

27721

Produttore

SIR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Blu

Diametro esterno:

75 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza/LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.