SIRENA - SIR27718 TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 75 mm
Colore - Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...48 V
Tensione di alimentazione DC - 12...48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277184
Codice prodotto
SIR27718
Cod. produttore
27718
Produttore
SIR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
75 mm
Colore:
Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...48 V
Tensione di alimentazione DC:
12...48 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...48 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC


