SIRENA - SIR27716 TWS FLASH CLR V12/48DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Neutro
Tensione di alimentazione DC - 12...48 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277160
Codice prodotto
SIR27716
Cod. produttore
27716
Produttore
SIR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Neutro
Tensione di alimentazione DC:
12...48 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED
Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.