SIRENA - SIR27703 TWS STEADY RED V12/240DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione di alimentazione DC - 12...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277030
Codice prodotto
SIR27703
Cod. produttore
27703
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione DC:
12...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED



