SIRENA - SIR27682 TWS XENON AMB V240AC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Arancione
Diametro esterno - 75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152276828
Codice prodotto
SIR27682
Cod. produttore
27682
Produttore
SIR
Funzione:
Flash
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
Xeno
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66



