SIRENA - SIR27642 TWS FLASH AMB V12/48DC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione DC - 12...48 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152276422
Codice prodotto
SIR27642
Cod. produttore
27642
Produttore
SIR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione DC:
12...48 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED