SIRENA - SIR22718 SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 100...240 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8010152227189
Codice prodotto
SIR22718
Cod. produttore
22718
Produttore
SIR
Tensione nominale:
100...240 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
120 dB
Grado di protezione (IP):
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no