SIRENA - SIR22709 SE 120 FA V24DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altri
Collegamento in rete tramite cavo - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
8010152227097
Codice prodotto
SIR22709
Cod. produttore
22709
Produttore
SIR
Principio di funzionamento:
Altri
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Presa separata necessaria:
no
Con batteria di backup:
no
Autoadesivo:
no
Colore:
Grigio
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
120 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
190 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Lunghezza:
230 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Con marchio Q:
no
Versione antideflagrante:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Segnalazione ottica:
no
Segnalazione acustica:
sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Altezza / Profondità:
190 mm