SIMES SPA - SMVS.8892W.19 ZIP TON +LED 930 AS D2/P INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1520 lm
Diametro di incasso - 145 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8051163065629
Codice prodotto
SMVS.8892W.19
Cod. produttore
S.8892W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1520 lm
Diametro di incasso:
145 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
240 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
200 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
16.6...16.6 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
1000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9