SIMES SPA - SMVS.8825W.19 MINIZIP QUA AC +LED930 ACI 230V INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357848164
Codice prodotto
SMVS.8825W.19
Cod. produttore
S.8825W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
130 mm
Larghezza di incasso:
165 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
165 mm
Lunghezza:
130 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no