SIMES SPA - SMVS.8819W.19 MICROZIP QUADRA+LED 930 FL 230V INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051163077769
Codice prodotto
SMVS.8819W.19
Cod. produttore
S.8819W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
105 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
102 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
2.2...2.2 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
85 mm
Larghezza di incasso:
102 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
102 mm
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
85 mm