SIMES SPA - SMVS.8805WSC.19 MINIZIP TON AC +L930 SC 230V INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 165 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357821785
Codice prodotto
SMVS.8805WSC.19
Cod. produttore
S.8805WSC.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
165 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
130 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì