SIMES SPA - SMVS.8591N.09 MEGAZIP Q AL +LED 940 AS D2/P NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3490 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051163069535
Codice prodotto
SMVS.8591N.09
Cod. produttore
S.8591N.09
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3490 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
245 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
33.5...33.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
280 mm
Larghezza di incasso:
260 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
2 mm
Lunghezza di incasso:
260 mm
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
280 mm