pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8581W.19 MEGAZIP QUA +LED 930 AS D2/P INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2555 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163069351

Codice prodotto

SMVS.8581W.19

Cod. produttore

S.8581W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2555 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

245 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

33.5...33.5 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

275 mm

Larghezza di incasso:

260 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

2 mm

Lunghezza di incasso:

260 mm

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

275 mm

Apparecchio quadro calpestabile da installazione a terra. Profondità 245mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 33,5W 3194 lm 3000K CRI90 Inox.