pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8568N.19 MEGAZIP TON AC +LED 940FF D2/P INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 261 lm

  • Diametro di incasso - 260 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163066367

Codice prodotto

SMVS.8568N.19

Cod. produttore

S.8568N.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

261 lm

Diametro di incasso:

260 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

245 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

275 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 11W. 261 lm. 4000K