SIMES SPA - SMVS.7930W.19 MEGARING TON SA+LED930FS 230V INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3194 lm
Diametro di incasso - 375 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033357129690
Codice prodotto
SMVS.7930W.19
Cod. produttore
S.7930W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3194 lm
Diametro di incasso:
375 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
200 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
315 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
33.5...33.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
3 mm
Carico massimo:
5000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89