pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7922W.19 RING TON SA +C930FM 230V INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1522 lm

  • Diametro di incasso - 220 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163051554

Codice prodotto

SMVS.7922W.19

Cod. produttore

S.7922W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1522 lm

Diametro di incasso:

220 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

195 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

235 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

15.2...15.2 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

3 mm

Carico massimo:

5000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio carrabile da installazione a terra. Profondità 195mm. 15,2W 1522 lm 3000K