SIMES SPA - SMVS.7893W.09 ZIP TON ALU +COB 930 FM D2/P NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1470 lm
Diametro di incasso - 145 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8051163064172
Codice prodotto
SMVS.7893W.09
Cod. produttore
S.7893W.09
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1470 lm
Diametro di incasso:
145 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
240 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
210 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
5 mm
Carico massimo:
1000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9



