pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7892N.09 ZIP TON ALU +LED 940 AS D2/P NER

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1430 lm

  • Diametro di incasso - 145 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163065759

Codice prodotto

SMVS.7892N.09

Cod. produttore

S.7892N.09

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1430 lm

Diametro di incasso:

145 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

240 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

210 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

5 mm

Carico massimo:

1000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 15W. 1430 lm. 4000K. CRI90. ASimmetrica