pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7340N.19 MINILOBBY PROF +COB 940FX D2/P INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163044204

Codice prodotto

SMVS.7340N.19

Cod. produttore

S.7340N.19

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

143 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

145 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

14.5...14.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro per LOBBY PROFESSIONAL. Riflettore realizzato con polimeri ricoperti inalluminio purissimo. Diffusore in vetro temprato di spessore 10 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo. Con LED COB bianco 4000K CRI80. Con box ed alimentatore 230V. Potenza totale assorbita 14.5W. Colore: Inox.