SIMES SPA - SMVS.7267W.20 LOOK P-DOP H870+ LED 930 D2/P BRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bronzo 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Altezza / Profondità - 870 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8051163084330
Codice prodotto
SMVS.7267W.20
Cod. produttore
S.7267W.20
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
870 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4035 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
290 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



