pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7260W.20 LOOK P-SIN H290+ LED 930 D2/P BRO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 290 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163059406

Codice prodotto

SMVS.7260W.20

Cod. produttore

S.7260W.20

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

290 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

934 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

290 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

Paletto da installazione a terra. 24W. 934 lm. 3000K