SIMES SPA - SMVS.7213W.20 MICROLOOK PAL450+LED93 DTF 230V BRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357054275
Codice prodotto
SMVS.7213W.20
Cod. produttore
S.7213W.20
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
450 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4.2...4.2 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
125 mm
Larghezza:
66 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



