pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6680W.14 LOFT TONDO PAR +9LED 930FL D2/P GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357149063

Codice prodotto

SMVS.6680W.14

Cod. produttore

S.6680W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

155 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

187 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

4

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.