SIMES SPA - SMVS.6655W.01 MINILOFT QUA PA+4LED 930FS 230V BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357149179
Codice prodotto
SMVS.6655W.01
Cod. produttore
S.6655W.01
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
110 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
110 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1