SIMES SPA - SMVS.6425W.14 MINISHAPE S/CIL+LED 830 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033357702671
Codice prodotto
SMVS.6425W.14
Cod. produttore
S.6425W.14
Produttore
SMV
Apparecchio da installazione a parete . Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 10. Diffusore di protezione in policarbonato. Cover di protezione con sistema di chiusura a clip. Nessuna vite in vista. L'apparecchio permette una regolazione di circa 5° per il perfetto allineamento del fascio luminoso sulla cornice della finestra. SHAPE già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F. Classe di isolamento: CLASSE III Colore disponibile: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 0.45 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO LED 3000K 350-1200mA CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 151lm. Potenza totale assorbita: 3.6W. Efficienza luminosa apparecchio: 42lm/W. Senza trasformatore.