pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6346W.14 KUBE 240 LONG +LED 930 D2/P GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357803941

Codice prodotto

SMVS.6346W.14

Cod. produttore

S.6346W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

580 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3880 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

240 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

KUBE Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. Con led bianco 3000K CRI90 3880lm. Flusso luminoso apparecchio 1099lm. Potenza totale assorbita 45W 230V. Rilievo teorico simulato. Colore: Grigio alluminio.