pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6250N.14 MINISKILL QUA +LED 940 24V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 490 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357730322

Codice prodotto

SMVS.6250N.14

Cod. produttore

S.6250N.14

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

490 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

105 mm

Miniskill quadrato segnapasso. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 4000K CRI90 490lm. Flusso luminoso apparecchio 166lm. Potenza totale assorbita 6W 24V. Senza trasformatore. Colore: Grigio alluminio.