SIMES SPA - SMVS.6250N.01 MINISKILL QUA +LED 940 24V BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 584 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033357716821
Codice prodotto
SMVS.6250N.01
Cod. produttore
S.6250N.01
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
584 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
105 mm



