pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6160W.20 MOAI +COB930 D2/P BRO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163074324

Codice prodotto

SMVS.6160W.20

Cod. produttore

S.6160W.20

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

24 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1150 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano unostrato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Una solida flangia viene fissata al terreno per prevenire il ribaltamento. La struttura della testa in alluminio pressofuso è realizzata con un unico pezzo. I 4 angoli sono particolarmente robusti. Il sistema ottico è composto da due elementi: 1) un riflettore in alluminio puro al 99.98%; 2) le lenti rigate. Il riflettore viene collocato sulla sommità della lampada per recuperare la luce che va verso l'alto e direzionarla a terra. Lente rigata rende la distribuzione di luce a terra molto omogenea, attenuando le ombre, e vieneincollata al supporto in alluminio con una resina siliconica di eccezionali caratteristiche di tenuta. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. 1.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F . L'installazione è semplice: una volta montato il corpo illuminante sulla struttura del paletto, il fissaggio avviene tramite una vite a brugola posta sul retro della struttura paletto. L'assenza di viti in vista conferisce all'apparecchio un aspetto lineare ed essenziale. Fornito di connettore rapido IP67 giàcablato. Il connettore femmina deve essere collegato al cavo della linea di alimentazione (Ø 12÷16 mm). Classe di isolamento: CLASSE I . Colori disponibili: BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 11.9 Kg. CIRCUITO LED 3000K 230V 1900lm 21W CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 583lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 24lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.