SIMES SPA - SMVS.6090N.14 MINIBLINK.PAL80+COB 940 D2/P GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Altezza / Profondità - 800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051163056863
Codice prodotto
SMVS.6090N.14
Cod. produttore
S.6090N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
313 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



