SIMES SPA - SMVS.6070W.14 MINIBLINKER +COB 930 D2/P GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MINIBLINKER
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051163056504
Codice prodotto
SMVS.6070W.14
Cod. produttore
S.6070W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
110 mm