SIMES SPA - SMVS.5695W.14 MINISUIT 1 FIN +LED 830 230V GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051163031730
Codice prodotto
SMVS.5695W.14
Cod. produttore
S.5695W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
185 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
41 mm
Carico massimo:
4000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì