pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5693W.14 SUIT 2 FIN +LED 830 230V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163031020

Codice prodotto

SMVS.5693W.14

Cod. produttore

S.5693W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

235 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

50 mm

Carico massimo:

4000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Lampada: LED 6.2W 230V CRI 70.