SIMES SPA - SMVS.5520.09 CASSAFORMA X ZIP D/L TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Diametro max. della lampada - 190 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Altezza/profondità di installazione - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cassaforma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033357403370
Codice prodotto
SMVS.5520.09
Cod. produttore
S.5520.09
Produttore
SMV
Applicazione:
Soffitto cavo
Diametro max. della lampada:
190 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
240 mm
Comprende : piastra; cassaforma tonda. Dimensioni: Ø 190 mm h 240 mm.


