pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5495N.19 MINILINEAR +LED940 230V INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1440 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033357077021

Codice prodotto

SMVS.5495N.19

Cod. produttore

S.5495N.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1440 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

70 mm

Larghezza di incasso:

64 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza di incasso:

487 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

493 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

MINILINEAR ANELLO ACCIAIO - Apparecchio calpestabile da installazione a terra. CIRCUITO 8 LED 4000K 230V 1440lm 12W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 867lm. Potenza totale assorbita: 13.8W. Efficienza luminosa apparecchio: 63lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Apparecchio con alimentatore DALI esterno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 3 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% anodizzato e brillantato (Versioni con lampadina fluorescente). Vetro semiacidato di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: INOX (cod.19). Peso: 3 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito LED.