SIMES SPA - SMVS.5451W PLANO 190 AC +LED930 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Altezza/profondità di installazione - 100 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357080113
Codice prodotto
SMVS.5451W
Cod. produttore
S.5451W
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
190 mm
Adatto per numero di lampade:
4
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza di incasso:
240 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
320 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no