pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5379W.14 MEGACUBIKS +COB 930 230V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 950 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357698851

Codice prodotto

SMVS.5379W.14

Cod. produttore

S.5379W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

950 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2120 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

240 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Paletto da installazione a terra. 55W. 2120 lm. 3000K