SIMES SPA - SMVS.5320N.14 MICROREEF 2X90 +LED 940 230V GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Resistenza agli urti - IK10
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051163039675
Codice prodotto
SMVS.5320N.14
Cod. produttore
S.5320N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
305 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
125 mm
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
130 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II