SIMES SPA - SMVS.5314W.14 MINICUBIKS H55CM +4LED BC 10W GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 550 mm
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357461516
Codice prodotto
SMVS.5314W.14
Cod. produttore
S.5314W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
550 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
4
Classe di protezione:
II