SIMES SPA - SMVS.4971W.19 RING TON AC +L930 230V INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 297 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051163049377
Codice prodotto
SMVS.4971W.19
Cod. produttore
S.4971W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
297 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
195 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
235 mm
Adatto per numero di lampade:
4
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
5000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no