SIMES SPA - SMVS.4615W.14 EOS RETT.+LED930 DTF GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Grigio 
- Con lampada - no 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Adatto per montaggio a parete - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8051163056979
Codice prodotto
SMVS.4615W.14
Cod. produttore
S.4615W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
275 mm



