SIMES SPA - SMVS.4561W.14 MINIBRIQU Q GRI+LED 930 230V GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Minibrique
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033357811144
Codice prodotto
SMVS.4561W.14
Cod. produttore
S.4561W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
106 mm
Larghezza di incasso:
98 mm


