pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4502W.14 BRIQUE RET GRIG+LED930 TF 230V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033357155811

Codice prodotto

SMVS.4502W.14

Cod. produttore

S.4502W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

230 mm

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Apparecchio da installazione a parete.Grado di protezione IP 65. LED 3200K 230V 734lm. Flusso luminoso apparecchio: 69lm. Potenza totale assorbita: 7.5W. Efficienza luminosa: 7lm/W. Trasformatore elettronico 100/240V 50÷60Hz.