SIMES SPA - SMVS.3693.19 POOL SPOT +RGBW FL CL3 INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357550234
Codice prodotto
SMVS.3693.19
Cod. produttore
S.3693.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
220 mm
Altezza / Profondità:
300 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
RGBW
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no